› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.500

DKC
Cod. Rexel S35193047
Cod. Produttore 5193047
Cod. EAN 8033603015425

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT.
  • Montaggio a scatto autoreggente
  • Connessione elettrica M5 filettata
  • Bordatura continua su fianchi
  • Quantità consigliata 6 pezzi
  • Serie: B.500

Descrizione del prodotto

I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

500 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPER. ELEMENTO RETT. S/T B.500