Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35190034
Cod. Produttore
5190034
Cod. EAN
8033603014237

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.200 M
  • Montaggio: a scatto
  • Bordatura: continua sui fianchi
  • Supporto: autoreggente
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Elemento: rettilineo di base
  • Serie: S35190034
  • Applicazione: copertura coperchi
Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

530 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

200 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.200 M