Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35190033
Cod. Produttore
5190033
Cod. EAN
8033603014220

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 0,6 mm
  • Larghezza interna: 150 mm
  • Lunghezza: 500 mm
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Materiale: ZS
  • Peso: 0,46 Kg
  • Finitura: non specificata
  • Serie: B.150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

530 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

150 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COPER. ELEMENTO RETT C/T B.150 M