› Canalizzazioni

C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.150

DKC
Cod. Rexel S35190023
Cod. Produttore 5190023
Cod. EAN 8033603014145

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.150
  • Montaggio: “Scatto” su elementi base
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Supporto: Autoreggente
  • Connessione: Nottolino filettato M5
  • Funzione: Connessione elettrica
  • Tipo: Coperchio elemento rett.
  • Serie: S35190023

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I coperchi si montano a “scatto” sugli elementi rettilinei di base e, grazie alla bordatura continua sui fianchi, sono autoreggenti. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1030 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

larghezza parte superiore

150 mm

Adatto per passarella a filo

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COPER. ELEMENTO RETT. C/T B.150