Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35393183
Cod. Produttore
5393183
Cod. EAN
8033603054455

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio T discesa sghemba base 300 altezza 100 ZC
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. T DISCESA SGHEMBO B.300 H