Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35390177
Cod. Produttore
5390177
Cod. EAN
8033603114630

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 0,8 mm
  • Materiale: ZS
  • Larghezza interna: 600 mm
  • Altezza: 80 mm
  • Borchie con inserto: 5MA
  • Connessione elettrica: nottolino filettato M5
  • Montaggio: a scatto
  • Serie: TD/TDS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. T DISCESA B.600 H. 80 ZS