› Canalizzazioni

C5 COP. T DISCESA B.400 H. 80 IX

DKC
Cod. Rexel S35392176
Cod. Produttore 5392176
Cod. EAN 8033603052635

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. T DISCESA B.400 H. 80 IX
  • Montaggio: a scatto su accessori
  • Tenuta: bordatura continua
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Altezza: 80 mm
  • Lunghezza: 400 mm
  • Serie: S35392176
  • Caratteristica: autoreggente

Descrizione del prodotto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

acciaio inossidabile, decapato

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COP. T DISCESA B.400 H. 80 IX