› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COP. T DISCESA B.100 H. 50 ZC

DKC
Cod. Rexel S35393261
Cod. Produttore 5393261
Cod. EAN 8033603126398

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. T DISCESA B.100 H. 50 ZC
  • Montaggio a scatto autoreggente
  • Bordatura continua tenuta dilatazioni
  • Connessione elettrica nottolino M5
  • Altezza 50 mm
  • Larghezza 100 mm
  • Serie: S35393261
  • Materiale: zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COP. T DISCESA B.100 H. 50 ZC