Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35393051
Cod. Produttore
5393051
Cod. EAN
8033603053410

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio Riduzione. centrale 150x80 ZC
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

80 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C