Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35396513
Cod. Produttore
5396513
Cod. EAN
8033603173965

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.150
  • Montaggio a scatto autoreggente
  • Bordatura continua per tenuta
  • Nottolino filettato M5 alle estremità
  • Connessione elettrica sicura
  • Resistente a dilatazioni
  • Adatto a impianti bordo macchina
  • Serie: S35396513
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

285 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. PIANA 90 MAND. SP 3+2 B.