› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.

DKC
Cod. Rexel S35396504
Cod. Produttore 5396504
Cod. EAN 8033603173927

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. PIANA 45 MAND.
  • Spessore: 3+2 mm
  • Serie: B.200
  • Montaggio: a scatto su accessori base
  • Tenuta: bordatura continua sui fianchi
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Resistenza: vibrazioni e dilatazioni
  • Applicazione: impianti bordo macchina

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.