Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35396506
Cod. Produttore
5396506
Cod. EAN
8033603173941

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio piana 45° Mandorlato sp 3+2 base 400 AL
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

400 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

440 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.