Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35396503
Cod. Produttore
5396503
Cod. EAN
8033603173910

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C5 COP. PIANA 45 MAND.
  • Spessore: 3+2 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Montaggio: a scatto autoreggente
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Tenuta: bordatura continua
  • Resistenza: vibrazioni e dilatazioni
  • Serie: S35396503
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Altro

Grado dell'angolo

45°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

270 mm

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Orizzontale

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. PIANA 45 MAND. SP 3+2 B.