› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150

DKC
Cod. Rexel S35393043
Cod. Produttore 5393043
Cod. EAN 8033603053359

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150 ZC
  • Montaggio: “a scatto” su accessori base
  • Tenuta: bordatura continua sui fianchi
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Autoreggente: sì
  • Serie: S35393043
  • Materiale: non specificato
  • Uso: derivazione copertura piatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COP. DERIV. PIANA X B. 150