Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35396525
Cod. Produttore
5396525
Cod. EAN
8033603174030

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.
  • Montaggio a scatto
  • Bordatura continua
  • Tenuta a dilatazioni
  • Resistente a vibrazioni
  • Connessione elettrica M5
  • Autoreggente
  • Serie: S35396525
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

300 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.