Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
S35396523
Cod. Produttore
5396523
Cod. EAN
8033603174016

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.
  • Montaggio a scatto autoreggente
  • Bordatura continua anti dilatazioni
  • Nottolino filettato M5 per connessione
  • Protezione vibrazioni impianti
  • Spessore 3+2 mm
  • Serie: S35396523
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche e alle vibrazioni negli impianti a bordo macchina. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. DER.PIANA T MAND. SP 3+2 B.