› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COP. CURVA DISCESA 90 B. 600

DKC
Cod. Rexel S35393148
Cod. Produttore 5393148
Cod. EAN 8033603054219

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. CURVA DISCESA 90 B. 600 ZC
  • Montaggio: a scatto su accessori
  • Tenuta: bordatura continua
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Protezione: autoreggente
  • Serie: S35393148
  • Resistenza: dilatazioni atmosferiche
  • Uso: per accessori di base

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

229 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COP. CURVA DISCESA 90 B. 600