› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.150 H

DKC
Cod. Rexel S35393252
Cod. Produttore 5393252
Cod. EAN 8033603126329

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. CURVA DISC.
  • Altezza: 150 mm
  • Montaggio: a scatto su accessori
  • Connessione: nottolino filettato M5
  • Tenuta: bordatura continua
  • Resistenza: alle dilatazioni atmosferiche
  • Tipo: autoreggente
  • Serie: S35393252

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

180 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.150 H