› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato

C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B.

DKC
Cod. Rexel S35393166
Cod. Produttore 5393166
Cod. EAN 8033603054349

Informazioni principali

  • Descrizione: C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B. 5
  • Montaggio: a scatto
  • Fissaggio: nottolino filettato M5
  • Tenuta: bordatura continua
  • Connessione: elettrica garantita
  • Autoreggente: sì
  • Serie: S35393166

Descrizione del prodotto

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”. Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

630 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B.