Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35393162
Cod. Produttore
5393162
Cod. EAN
8033603054301

Informazioni di prodotto

C5 Coperchio curva discesa sghemba Destra /Sinistra base 150 ZC
Descrizione del produttore: Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Grado dell'angolo

90°

qualità del materiale

Altro

lunghezza

280 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Da fissare a scatto

Adatto per passerella forata\chiusa

cambio di direzione

Verticale discendente

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 COP. CURVA DISC. SGH. DX/SX B.