Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Cod. Rexel
S35080080
Cod. Produttore
5080080
Cod. EAN
8033603011205

Informazioni di prodotto

S35080080 offre soluzioni efficienti per l’installazione e la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile assemblaggio grazie al sistema “Maschio/Femmina” che riduce l’uso di giunti lineari
  • Bordatura continua che garantisce robustezza e stabilità senza necessità di viti o clips
  • Connessione elettrica sicura tramite aree forate a rilievo per un montaggio rapido

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura conforme alle norme EN 50085 per sicurezza e affidabilità
  • Maggiore durata e resistenza ai carichi, riducendo interventi di manutenzione
  • Ottimizzazione del sistema elettrico con risparmio energetico indiretto grazie a una gestione ordinata dei cavi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.

colore

Altro

larghezza

80 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

6200 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

200 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 80X80 MT

€ 12,07 x 1 m
(m) Quantità minima: 3 m
Qta imballo: 3 m
12 m
Q.tà consigliata info