Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35050835
Cod. Produttore
5050835
Cod. EAN
8033603143739

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni innovative per l’installazione efficiente di passerelle portacavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile assemblaggio con sistema di incastro “Maschio/Femmina” che riduce l’uso di giunti lineari.
  • Bordatura continua sui fianchi per una maggiore tenuta ai carichi e montaggio senza viti o clips.
  • Componenti assemblabili con viti, dadi e rondelle facilmente reperibili.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro e i costi.
  • Connessione elettrica sicura grazie ad aree forate specifiche.
  • Struttura conforme alla norma EN 50085 per massima affidabilità e durata.
Descrizione del produttore: Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.

colore

Altro

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

600 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 300X50 MT3 SP