Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
S35080513
Cod. Produttore
5080513
Cod. EAN
8033603115538

Informazioni di prodotto

C5 Elemento Rettilineo chiuso 150x80 mt3 15/10 ZS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte. La lunghezza reale degli elementi rettilinei della serie C5 è pari a L+30 mm. I 30 mm sono azzerati in fase di installazione grazie al nostro sistema di incastro. Asole bordi 10x7 mm. Asole base 19x7 mm.

colore

Altro

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3030 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

11800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

3000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

2200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

1700 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

1000 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

Produttore

DKC

C5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 150X80 MT3 15/