› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

C5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 150X80 MT

DKC
Cod. Rexel S35080182
Cod. Produttore 5080182
Cod. EAN 8033603011700

Informazioni principali

  • Spessore lamiera: 0.7 mm
  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: ZS (lamiera zincata)
  • Finitura: zincatura
  • Serie: C5
  • Connessione: incastro Maschio/Femmina
  • Montaggio: viti con quadro sottotesta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2030 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

11800 mm²

Lunghezza di lavoro

2000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

800 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 150X80 MT