› Canalizzazioni

C5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 100X80 MT

DKC
Cod. Rexel S35084101
Cod. Produttore 5084101
Cod. EAN 8033603013391

Informazioni principali

  • Dimensioni: 100x80 mm
  • Tipo: Elemento rettilineo chiuso
  • Serie: C5
  • Assemblaggio: Viti, dadi, rondelle
  • Connessione: Incrocio maschio/femmina
  • Norma: EN 50085
  • Bordatura: Continua sui fianchi
  • Connessione elettrica: Area forata a rilievo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Conforme alla norma EN 50085. Grazie ad una particolare sagomatura delle estremità, ottenuta per imbutitura durante la fase di profilatura della lamiera, il collegamento tra gli elementi rettilinei della Serie C5 avviene tramite “incastro” (“Maschio/Femmina”), limitando pertanto l'uso dei giunti lineari a poche situazioni. In tutti gli elementi rettilinei è presente una bordatura continua sui fianchi. In centro ad ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo e appositamente forata, garantisce la “connessione elettrica”. La presenza di una bordatura continua sui fianchi (bordi) garantisce una maggiore tenuta ai carichi e consente l’assemblaggio di tutti i coperchi del sistema senza ricorso a viti o “clips”. L’assemblaggio dei vari componenti è realizzato tramite viti (con quadro sottotesta), dadi, rondelle, sempre da ordinare a parte.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

100 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

80 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1030 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

4900 mm²

Lunghezza di lavoro

1000 mm

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CANALE ELEMENTO RETTILINEO CHIUSO 100X80 MT