› Canalizzazioni

C5 CANALE ELEMENTO FORATO INCERNIERATO 150X80 M

DKC
Cod. Rexel S35480002
Cod. Produttore 5480002
Cod. EAN 8033603146563

Informazioni principali

  • Dimensioni: 150x80 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Canale forato
  • Coperchio: Incernierato
  • Serie: C5
  • Collegamento: Treccia in rame
  • Finitura: Sendzimir
  • Equipotenziale: Incluso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale forato con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

150 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

80 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

11800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

con parte superiore

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

800 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

350 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

200 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CANALE ELEMENTO FORATO INCERNIERATO 150X80 M