› Canalizzazioni

C5 CANALE ELEMENTO CHIUSO INCERNIERATO 500X100

DKC
Cod. Rexel S35400045
Cod. Produttore 5400045
Cod. EAN 8033603146365

Informazioni principali

  • Dimensioni: 500x100 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Tipo: Canale chiuso con coperchio
  • Sistema: Incernierato con due cerniere
  • Collegamento: Treccia rame equipotenziale
  • Serie: C5 standard
  • Finitura: Zincatura Sendzimir
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale chiuso con coperchio incernierato, realizzato in acciaio zincato Sendzimir. Il sistema incernierato è composto da un elemento rettilineo della serie C5 standard, da due cerniere e da una treccia in rame per il collegamento equipotenziale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

500 mm

Tipologia

Senza connettore

altezza

100 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

tipo di connettore

Avvitato

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Sezione utilizzabile

49500 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

con parte superiore

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo I.

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1400 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

700 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 3.0 m

450 NEWTON_METRO

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

C5 CANALE ELEMENTO CHIUSO INCERNIERATO 500X100