Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro del foro
22 mm
numero di contatti di chiusura
2
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
colore del pulsante
nero
materiale dell’anello frontale
plastica
grado di protezione (IP)
EV013221
tattile
esecuzione dell’elemento di azionamento
manopola rotativa lunga
con anello frontale
colore dell'anello frontale
numero di posizioni di commutazione
3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te