Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 403 6
Cod. Produttore
ER 403 6
Cod. EAN
7320500246757

Informazioni di prodotto

C3SS1-10B-02 SEL.3POS.NER.G.PLA.NERA 2NC

Documentazione tecnica

Compact Selector Switch - 3-pos Fixed A&B&C - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - 2NC

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di riposo

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Produttore

ABB

C3SS1-10B-02 SEL.3POS.NER.G.PLA.NER