Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 353 3
Cod. Produttore
ER 353 3
Cod. EAN
7320500245941

Informazioni di prodotto

C2SS2-10B-11 SEL.2POS.NER.G.P.NE.1NA+1NC

Documentazione tecnica

Compact Selector Switch - 2-pos Fixed A&C - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - 1NO+1NC

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP)

EV013221

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

C2SS2-10B-11 SEL.2POS.NER.G.P.NE.1N