Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 314 5
Cod. Produttore
ER 314 5
Cod. EAN
7320500245408

Informazioni di prodotto

C2SS1-10B-20 SEL.2POS.NERO G.PL.NERA 2NA

Documentazione tecnica

Compact Selector Switch - 2-pos Fixed B&C - Short handle - Black - Non-illuminated - Black plastic - 2NO

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

diametro del foro

22 mm

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

colore del pulsante

nero

materiale dell’anello frontale

plastica

grado di protezione (IP)

EV013221

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

2

Produttore

ABB

C2SS1-10B-20 SEL.2POS.NERO G.PL.NER