Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC22G125
Cod. Produttore
C22G125
Cod. EAN
5027590098472

Informazioni di prodotto

C22G125 22X58, GG, 125A, 400VAC
Descrizione del produttore: Interruttore automatico C22G125 con dimensioni compatte 22x58 mm, progettato per una protezione completa di linee e apparecchiature con classe di funzionamento GL/GG. Supporta una corrente nominale di 125 A e una tensione di alimentazione in corrente alternata fino a 400 VAC. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche, assicurando un intervento preciso per la protezione degli impianti.

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

125 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series