Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185176
Cod. Produttore
185176
Cod. EAN
4015081806614

Informazioni di prodotto

  • Montaggio: incasso
  • Sblocco: rotazione
  • Contatti: 2 NC
  • Illuminazione: assente
  • Tipo: pulsante emergenza
  • Serie: Moeller
  • Materiale: alta qualità
  • Utilizzo: sicurezza critica
Descrizione del produttore: Scopri il pulsante di emergenza C22-PVT-K02-P62 P.EMER.38 SB.ROT.2N, un prodotto della rinomata marca Moeller. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per un montaggio a incasso e offre uno sblocco a rotazione per una maggiore sicurezza. Con due contatti normalmente chiusi, garantisce un funzionamento affidabile in situazioni critiche. L'assenza di illuminazione rende questo pulsante una scelta discreta ma efficace per ogni ambiente.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

38 mm

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Serie

Moeller series