Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185121
Cod. Produttore
185121
Cod. EAN
4015081806034

Informazioni di prodotto

C22-L-R-24-P1 SPIA ROSSO 24V, 0,2M, M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Indicatore luminoso, Assortimento: RMQ compact solution, apparecchio completo, Forma costruttiva: piatto, Tipo di collegamento: Cavo (nero) con connettore M12A, 4 poli, Lunghezza cavo: 0.2 mm, Colore lente: Rossa, Colore LED: Rossa, Tensione nominale di impiego LED: 24 V AC/DC, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K (frontale), IP65 (posteriore), Collegamento a SmartWire-DT: no, Conformità alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660

colore della lente

rosso

esecuzione del portalampada

LED

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue

24 V 24 V

tipo di tensione

AC/DC

forma della lente

tondo

numero di segnalatori luminosi

1

esecuzione della lente

piatto

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

materiale dell’anello frontale

plastica