Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM185588
Cod. Produttore
185588
Cod. EAN
4015081810826

Informazioni di prodotto

C22-DL-W-K10-24-P62 P.LU.IN.1NA BIAN 24V 1M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il pulsante C22-DL-W-K10-24-P62 della Moeller, un elemento essenziale per il tuo impianto elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta un elegante design piatto e una lente tonda di colore bianco. Questo pulsante è illuminabile e offre un'ottima esperienza tattile. Con un numero di punti di comando pari a uno, è perfetto per applicazioni che richiedono un controllo semplice e diretto. Un prodotto che combina funzionalità e stile per ogni ambiente.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Bianco

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

grado di protezione (IP)

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

tensione di alimentazione della lampada

24 V

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

Moeller series

Produttore

C22-DL-W-K10-24-P62 P.LU.IN.1NA BIA