Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC14M6
Cod. Produttore
C14M6
Cod. EAN
5027590059145

Informazioni di prodotto

Interruttore automatico C14M6, progettato per garantire sicurezza e prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 14x51 mm
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Affidabilità elevata per interventi precisi in ambienti professionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei circuiti in corrente alternata
  • Funzionamento stabile fino a 500VAC
  • Riduzione del rischio di guasti elettrici e interruzioni
Descrizione del produttore: Interruttore automatico di tipo C14M6 con dimensioni 14x51 mm, classificato per funzionamento aM, con corrente nominale di 6A e tensione di esercizio fino a 500VAC. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono protezione affidabile e caratteristiche di intervento specifiche, ideale per circuiti in corrente alternata. La sua costruzione garantisce sicurezza e prestazioni costanti in ambienti elettrici professionali.

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

6 A

tensione nominale

690 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

aM

esecuzione indicatore

Altro

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series