Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATC10G4
Cod. Produttore
C10G4
Cod. EAN
5027590058773

Informazioni di prodotto

C10G4 10X38, GG, 4A, 500VAC
Descrizione del produttore: Il prodotto EATC10G4 è un interruttore C10G4 10X38, progettato per garantire una protezione completa di linee e apparecchi. Con una capacità di 4A e una tensione di 500VAC, offre un'affidabilità eccezionale per applicazioni in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo rappresenta una scelta ideale per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nel settore elettrico. La classe di funzionamento GL/GG assicura una protezione efficace, rendendolo un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.

Tipologia

Altro

Misura

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente nominale

4 A

tensione nominale

500 V

caratteristica di intervento

Altro

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

esecuzione indicatore

Altro

potere di interruzione

120 kA

frequenza d’esercizio

45 ... 62 Hz

Serie

Bussmann Series