Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310525
Cod. Produttore
310525
Cod. EAN
8018367653038

Informazioni di prodotto

Controcassa Traccia L500 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design ottimizzato
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con vari sistemi di illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Possibilità di ridurre i consumi energetici grazie a un’installazione precisa
  • Durata nel tempo e manutenzione semplificata
Controcassa Traccia L500 Descrizione del produttore: Controcassa Traccia L500

applicazione

Altro

profondità di incasso

142 mm

materiale

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione led

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W