Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310424
Cod. Produttore
310424
Cod. EAN
8018367616156

Informazioni di prodotto

Controcassa L1094 garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse tipologie di impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione robusta e duratura
  • Ottimizzazione dello spazio per l’illuminazione
  • Contributo a un impianto efficiente e sicuro
CONTROCASSA L1094 Descrizione del produttore: CONTROCASSA L1094

applicazione

Altro

profondità di incasso

120 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione

Adatto per apparecchi di illuminazione led

adatto per potenza lampada

27 ... 27 W

Produttore

C/CASSA L1094 STRIP SQUARE INGROUND