Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATMBP3KIH
Cod. Produttore
MBP3KIH
Cod. EAN
3553340684234

Informazioni di prodotto

Eaton HotSwap MBP HW
EATON HOTSWAP MBP HW è un componente elettrico progettato per un collegamento elettrico efficiente e affidabile con una singola fase. La sua configurazione consente un montaggio preciso e sicuro, garantendo prestazioni ottimali nel sistema elettrico. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali e l’attenzione ai dettagli nell’esecuzione del collegamento, offrendo una soluzione robusta e versatile per applicazioni elettriche specializzate. Descrizione del produttore: Eaton HotSwap MBP bypass di manutenzione, 3000 VA, HW, Ingresso: cablato, 200-240 V, Uscite: cablate

colore

Nero

larghezza

439 mm

altezza

50 mm

profondità

76,5 mm

tensione di alimentazione

230 V

numero di fasi

1

quota di fissaggio

482,6 mm (19 pollici)

lunghezza

76,5 mm

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Morsetto a vite

direzione di montaggio

Orizzontale/verticale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

con indicatore a LED

con materiale di fissaggio

categoria di sovratensione

2

analisi

Altro

diametro di montaggio

50 mm

Produttore

Bypass manutenzione Eaton HotSwap MBP 3000 VA 200-240 V cablato monofase installazione efficiente