› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

BY-ALARM TELECOMANDO RF BIDIREZIONA

Cod. Rexel VI01730
Cod. Produttore 01730
Cod. EAN 8007352548794

Informazioni principali

  • Frequenza: 868 MHz
  • Alimentazione: 1 batteria 3 V CR2032
  • Tipo: Telecomando RF bidirezionale
  • Serie: BY-ALARM
  • Comunicazione: Radiofrequenza
  • Batteria inclusa: Sì
  • Portata: Radiofrequenza standard
  • Compatibilità: Sistemi BY-ALARM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecomando By-alarm con collegamento in radiofrequenza 868 MHz bidirezionale, alimentato da 1 batteria 3 V CR2032 (fornita)

Caratteristiche tecniche

altezza

864000 mm

materiale

Plastica

attivazione meccanica

grado di protezione (IP)

IP20

sistema radio

BY-ALARM TELECOMANDO RF BIDIREZIONA