› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

BY-ALARM PLUS SIRENA DA INTERNO NER

Cod. Rexel VI30526.G
Cod. Produttore 30526.G
Cod. EAN 8007352701069

Informazioni principali

  • Tipo: Sirena da interno
  • Suonerie: 2 selezionabili
  • Volume: Regolabile beep
  • Segnalazione: LED rosso
  • Colore: Nero
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Serie: BY-ALARM PLUS
  • Installazione: Facile montaggio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sirena By-alarm Plus da interno, 2 suonerie selezionabili, impostazione volume beep inserimento/disinserimento, segnalazione allarme a LED rosso, nero - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Incassato

colore del corpo

Nero

tipo di corrente

DC

volume

77 DECIBEL

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

corrente assorbita

0,11 A

tipo di tono

Altro

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Grado di protezione (NEMA)

Altro

BY-ALARM PLUS SIRENA DA INTERNO NER