› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

By-alarm Plus scheda centrale allarme 25 zone programmabile espandibile controllo sicurezza

Cod. Rexel VI03800
Cod. Produttore 03800
Cod. EAN 8007352709799

Informazioni principali

  • Alimentazione: 13,8 Vdc
  • Zone In/Out: 10 locali espandibili
  • Espansioni fino a: 25 zone
  • Uscite programmabili: 3 a 12 Vdc
  • Uscita relè: 1 programmabile
  • Uscite open-collector: 2 programmabili
  • Serie: By-alarm Plus
  • Controllo: Tastiera a display

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Centrale By-alarm Plus di controllo programmabile e gestibile da tastiera a display, alimentazione 13,8 Vdc, 10 zone In/Out locali espandibili a 25 per mezzo delle espansioni (moduli o schede), 3 uscite programmabili 12 Vdc, 1 uscita relè programmabile, 2 uscite open-collector programmabili

Caratteristiche tecniche

larghezza

160 mm

altezza

90 mm

profondità

23 mm

Tensione d'esercizio

230 V

By-alarm Plus scheda centrale allarme 25 zone programmabile espandibile controllo sicurezza