Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03824
Cod. Produttore
03824
Cod. EAN
8007352708112

Informazioni di prodotto

By-alarm Plus inseritore 1M da incasso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Inseritore/parzializzatore By-alarm Plus, 4 LED di segnalazione associabili a scenari di inserimento/azionamento

larghezza

22,4 mm

altezza

43 mm

profondità

35,7 mm

materiale

Plastica

attivazione elettronica

grado di protezione (IP)

IP20

sistema radio

visualizzazione dello stato di attivazione

Produttore

BY-ALARM PLUS INSERITORE 1M DA INCA