›

BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M N

Cod. Rexel VI31528.G
Cod. Produttore 31528.G
Cod. EAN 8007352706637

Informazioni principali

  • Serie: BY-ALARM PLUS
  • Colore: Nero
  • Tipo: Adattatore inseritore
  • Lunghezza cavo: 1 metro
  • Compatibilità: By-alarm Plus

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore per inseritore By-alarm Plus, nero

Caratteristiche tecniche

larghezza

2230 mm

altezza

5280 mm

profondità

530 mm

materiale

Plastica

attivazione elettronica

BY-ALARM PLUS ADATT.INSERITORE 1M N