› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

BV4M/T-E BATTERIA DI ARMADIET

DKC
Cod. Rexel DKC070731005
Cod. Produttore 070731005
Cod. EAN 8054684025387

Informazioni principali

  • Colore grigio RAL 7040
  • Grado protezione: IP43
  • Resistenza urti: IK10
  • Serratura: doppia chiusura unificata
  • Materiale: vetroresina
  • Telaio: acciaio zincato epossidico
  • Montaggio contatori: max 1 trifase
  • Serie: BV4M/T-E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio realizzato in vetroresina, colore grigio RAL 7040. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541. Telaio di ancoraggio realizzato in acciaio, completo di trattamento di zincatura elettrolitica + verniciatura epossidica colore RAL7001. Grado di protezione IP43 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Ciascun vano è adatto per il montaggio dei contatori elettronici: max n°1 trifase integrato tipo GTWD per potenze da 15 a 30Kw; max n°1 trifase per potenze da fino a 30Kw tipo GET3A.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

714 mm

altezza

1290 mm

profondità

271 mm

numero RAL

7040

numero di porte

2

numero di serrature

2

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

indipendente

Montaggio intermedio

BV4M/T-E BATTERIA DI ARMADIET