› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Armadio vetroresina BV4M 2 vani serratura cremonese IP44 IK10 grigio RAL7040 uso elettrico industriale

DKC
Cod. Rexel DKC074107780
Cod. Produttore 074107780
Cod. EAN 8033603438903

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Tensione nominale: Ui 690V
  • Grado protezione: IP44, IK10
  • Chiusura: 3 punti con cremonese
  • Maniglia: Poliammidica con cilindro DIN
  • Serie: BV4M/0-P
  • Normativa: CEI EN 62208

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta in rilievo incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura cod.21 per vano inferiore; cod. 12 per vano superiore. Setto divisione vani completo di passacavi. Prese d’aria inferiori e sottotetto in ventilazione naturale interna. Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastre di fondo. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

714 mm

altezza

1460 mm

profondità

308 mm

numero RAL

7040

numero di porte

2

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

160 N

indipendente

Montaggio intermedio

Armadio vetroresina BV4M 2 vani serratura cremonese IP44 IK10 grigio RAL7040 uso elettrico industriale