Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA100005000
Cod. Produttore
100005000
Cod. EAN
8029564361626

Informazioni di prodotto

BUZZER PIEZOCERA. 43mm 12VDC 80dB

Documentazione tecnica

Buzzer piezoceramico con diametro di 43 mm, progettato per funzionare a 12 V DC e garantire un livello sonoro di 80 dB. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono un segnale acustico affidabile e di alta qualità. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni costanti nel tempo, rendendolo adatto a diversi impieghi industriali e civili. Descrizione del produttore: Buzzer piezoelettrico con diametro di 43 mm, progettato per funzionare a 12 V DC e garantire un livello sonoro di 80 dB. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e performance costanti nel tempo. La sua compattezza e l'efficienza energetica lo rendono adatto per l'integrazione in vari sistemi elettrici e impianti di segnalazione.

Produttore

Buzzer piezoceramico 43 mm 12 V DC 80 dB segnalazione acustica industriale e civile