Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA100003500
Cod. Produttore
100003500
Cod. EAN
8029564096955

Informazioni di prodotto

BUZZER PIEZOCERA. 32mm 12VDC 90dB

Documentazione tecnica

Buzzer piezoceramico da 32 mm progettato per funzionare a 12 V DC, con un livello sonoro di 90 dB. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e potente. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto all’installazione in vari dispositivi elettrici grazie alle sue dimensioni compatte e al funzionamento a bassa tensione. Descrizione del produttore: Buzzer piezoelettrico con diametro di 32 mm, progettato per funzionare a 12 V DC e garantire un livello sonoro di 90 dB. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico chiaro e affidabile. La tecnologia piezoelettrica assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata nel tempo. Compatibile con diversi sistemi elettrici, è una soluzione versatile per segnalazioni acustiche in ambienti industriali e civili.

Produttore

Buzzer piezoceramico 32 mm 12 V DC 90 dB segnale acustico affidabile per impianti elettrici