Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA100003700
Cod. Produttore
100003700
Cod. EAN
8029564096962

Informazioni di prodotto

BUZZER PIEZOCERA. 23mm 12VDC 85dB

Documentazione tecnica

Buzzer piezoelettrico con diametro di 23 mm, progettato per funzionare a 12 V DC. Emissione sonora con intensità di 85 dB, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per installazioni in sistemi di allarme, dispositivi di segnalazione e altre apparecchiature elettriche che necessitano di un avviso sonoro chiaro e potente. Descrizione del produttore: Buzzer piezoceramico con diametro di 23 mm, progettato per funzionare a 12 V DC. Offre un livello sonoro di 85 dB, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico affidabile e di alta qualità. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e una costruzione robusta, che garantiscono durata e prestazioni costanti nel tempo. Perfetto per l’integrazione in sistemi elettrici dove è necessario un avviso sonoro chiaro e potente.

Produttore

Buzzer piezoceramico 23 mm 12 V DC 85 dB segnalazione acustica elettrica robusto compatto